エスコ
軸付ブラシ (傘型/スチール製)
材質
鉄 (真鍮メッキ)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャンクサイズ(mm)
6
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71356830
EA819BM-131
【ブラシ】8
60
38
30
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
71356839
EA819BM-132
【ブラシ】15
60
40
50
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
71356848
EA819BM-133
【ブラシ】10
65
58
40
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください