曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - エスコ軸付砥石 - エスコ

セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。

軸径(Φmm)3質量(g)160軸長(mm)30砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼内容量1組
注意
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356900EA819GA-912
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする