曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - エスコ軸付砥石 - エスコ

セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。

軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼内容量1組
注意
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356891EA819GA-911
オープン
5,150
5,665(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする