曜日別特売

軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製)

軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製) - エスコ軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製) - エスコ

パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。

材質(カップ)スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)適合ツール電動ドライバー材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75全質量(g)73線径(mm)0.35内容量1本
注意
※総重量は実測ですので若干の誤差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356866EA819BP-14
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする