主に屋内用途。ワンコートタイプの超撥水材料!有機フッ素化合物(PFAS)を含まない新しい超撥水塗料です。水の初期接触角は150度以上(他のHIRECシリーズと同等の超撥水性能)。水や雨はもちろん、雪や氷の付着軽減にも効果を発揮。従来HIREC(HIREC450)と比べて、光透過性が大幅アップ(可視光透過率約5%から約40%へ)。保管・輸送が容易で、非危険品の水系塗料。環境配慮型でありながら、優れた撥水性能を発揮。