エスコ
ロープホルダー
10個入り。手持ちのロープ収納が簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×100×132
収納の目安
ロープ:5×10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357758
EA628MA-5
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください