曜日別特売

卓上型アンプ

卓上型アンプ - エスコ卓上型アンプ - エスコ

【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358135EA763CF-22A
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする