曜日別特売

単相モーター (分相始動式)

単相モーター (分相始動式) - エスコ

サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。

枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359998EA968AA-200A
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする