曜日別特売

気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)

気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) - エスコ

住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。

用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に粘着力(N/10mm)7.2粘着剤ブチルゴム系材質不織布仕様のり面:片面幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20引張強度(N/10mm)43内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359499EA944MH-5050200.4
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする