曜日別特売

気密防水テープ (片面)

気密防水テープ (片面) - エスコ気密防水テープ (片面) - エスコ

住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期および粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)。

用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などに仕様のり面:片面材質ポリエチレン幅(mm)50厚さ(mm)0.18質量(g)198長さ(m)20粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11.52引張強度(N/10mm)66.36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359508EA944MJ-1
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする