曜日別特売

水性床用蛍光塗料

水性床用蛍光塗料 - エスコ水性床用蛍光塗料 - エスコ水性床用蛍光塗料 - エスコ水性床用蛍光塗料 - エスコ水性床用蛍光塗料 - エスコ水性床用蛍光塗料 - エスコ

つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。

イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359350EA942EW-1
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする