曜日別特売

油吸着土壌改良剤

油吸着土壌改良剤 - エスコ油吸着土壌改良剤 - エスコ油吸着土壌改良剤 - エスコ油吸着土壌改良剤 - エスコ

取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付き。鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。臭い:無臭。毒性なし。有効範囲:60数種の油類に可。保存期間の制限なし(乾燥した場所)。

成分天然セルロース、微生物製剤吸収量【C重油(1kg当たり)】4L【エンジン油(1kg当たり)】2.6L比重0.4g (1cm3当たり)内容量(kg)7内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359237EA929DC-30
オープン
41,400
45,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする