曜日別特売

真鍮ブラシ

真鍮ブラシ - エスコ真鍮ブラシ - エスコ

耐腐食性に優れています。タイヤの汚れや錆などをきれいに除去します。

材質(毛)真鍮材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)200毛丈(mm)15ブラシ寸法(mm)40×60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359219EA928AG-541200
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする