曜日別特売

穴アキスノーダンプ

穴アキスノーダンプ - エスコ穴アキスノーダンプ - エスコ

穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。

全長(mm)1160質量(kg)3.1材質(本体)ポリエチレン先端寸法(mm)480×560材質(ハンドル)スチール先端材質熱可塑性エラストマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357950EA650BG-175
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする