曜日別特売

自動車用ヒューズテスター&プーラー

自動車用ヒューズテスター&プーラー - エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラー - エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラー - エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラー - エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラー - エスコ

プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。

材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357828EA640TF-4
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする