エスコ
自在キャスター
EA520AM-1用。
仕様
自在ストッパー無
材質
鉄、PU
寸法(mm)
車輪径×幅:75×32
質量(g)
510
穴径(Φmm)
Φ8.4
全高(mm)
114
耐荷重(kg)
85
プレート寸法(mm)
76×65
取付ピッチ(mm)
58×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357618
EA520AM-11
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください