曜日別特売

自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) - エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) - エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) - エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) - エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) - エスコ

EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。

仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357645EA520BM-202A
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする