エスコ
自在キャスター (ブレーキ付き)
EA520AM-2用。
仕様
自在ブレーキ付
材質
鉄、PU
寸法(mm)
車輪径×幅:75×32
質量(g)
660
穴径(Φmm)
14.5×10
全高(mm)
114
耐荷重(kg)
85
プレート寸法(mm)
94×75
取付ピッチ(mm)
74×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357627
EA520AM-12
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください