曜日別特売

自己融着絶縁テープ

自己融着絶縁テープ - エスコ自己融着絶縁テープ - エスコ自己融着絶縁テープ - エスコ自己融着絶縁テープ - エスコ自己融着絶縁テープ - エスコ

配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に。耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。

用途配管等の補修・応急処置材質シリコンゴム厚さ(mm)0.51イエロー使用温度範囲(℃)-60~200耐圧(MPa)0.8寸法(幅W×長さL)(mm)25.4×3.65引張強度(MPa)6.55耐電圧(V)8000内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359535EA944RG-4
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする