エスコ
防臭排水トラップ (樹脂製)
オーバーフロー無。防臭機構。防臭器の取外し可能。
その他
【封水深】50mm以上
材質
PP、ステンレス (SUS304)、ABS
ねじ径
【下側】G2”
呼び
50A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357548
EA468D-61A
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください