曜日別特売

隙間埋メテープ

隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ

耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。

用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359429EA944KD-31A105
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
71359438EA944KD-41A1010
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
71359447EA944KD-45A10010
オープン
5,820
6,402(税込)
翌日出荷
返品不可
71359456EA944KD-52A155
オープン
595
655(税込)
翌日出荷
返品不可
71359465EA944KD-53A205
オープン
740
814(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする