曜日別特売

隙間埋メテープ

隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ隙間埋メテープ - エスコ

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359386EA944KD-1110
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
71359395EA944KD-1215
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
71359411EA944KD-1320
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
71359420EA944KD-1450
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする