曜日別特売

貫通柄プライバー (カーブ)

貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ貫通柄プライバー (カーブ) - エスコ

セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。

材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361398EA519AM-10
オープン
19,400
21,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする