エスコ
貫通柄プライバー (カーブ)
ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。
材質
スチール (黒色酸化)
軸径(Φmm)
四角:9.5
全長(mm)
250
質量(g)
299
先端
カーブタイプ
グリップ長さ(mm)
127
先端幅(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71361389
EA519AM-0
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください