曜日別特売

超硬チップソー

超硬チップソー - エスコ超硬チップソー - エスコ

超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。

山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361520EA851CB-165
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする