曜日別特売

型取り用シリコンゴム

型取り用シリコンゴム - エスコ型取り用シリコンゴム - エスコ型取り用シリコンゴム - エスコ型取り用シリコンゴム - エスコ

ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。

その他【作業可能時間】30分(25℃)成分シリコーンゴム白 (硬化後)使用温度範囲(℃)-60~250内容【主剤】1kg【硬化剤】10g硬化時間(時間)8(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL混合比主剤 100:硬化剤 0.5危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362807EA942GA
オープン
8,180
8,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする