エスコ
軸付フェルトバフ
軸径(Φmm)
3
硬さ
ハード
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71364198
EA819EB-4
16
10
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌日出荷
返品不可
71364207
EA819EB-15
12
8.5
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌日出荷
返品不可
71364216
EA819EB-16
11
8
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください