曜日別特売

軸付パイプ内面ブラシ

軸付パイプ内面ブラシ - エスコ軸付パイプ内面ブラシ - エスコ軸付パイプ内面ブラシ - エスコ

コードレスドライバードリルで使用できます。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。電動ドライバードリルで使用できます。軸付パイプ内面ブラシ。

材質ステンレス軸径(Φmm)6.5全長(mm)80シャンク1/4”六角シャンク適合パイプ冷媒間:3/4” (19.05) 、給湯管:5/8”ブラシ長(mm)28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362920EA109AD-6
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする