メガライン照明

メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事メガライン照明 - 皆元商事

LEDの光でラインを明示

用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。長さ(m)【照明】推奨5~15消費電力(W)27本体寸法(mm)154×118×235防塵防水性能IP65LED寿命(時間)40000照射角度(°)75内容量1台
注意
※照射距離によって、照射の延長及び太さが比例して変化します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71364731MN-ML-HVG200【照射色】緑AC200
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71364740MN-ML-HVR200【照射色】赤AC200
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71364749MN-ML-HVG100【照射色】緑AC100
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71364758MN-ML-HVR100【照射色】赤AC100
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71364767MN-ML-LVG【照射色】緑DC10~80
60,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71364776MN-ML-LVR【照射色】赤DC10~80
60,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする