エスコ
手切れ粘着テープ
手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)。
材質
特殊ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.17
色
クリアー
芯径(mm)
Φ76 (3”)
粘着剤
特殊アクリル系
寸法(mm×m)
50×50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367978
EA944NB-50
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください