曜日別特売

手切れ粘着テープ

手切れ粘着テープ - エスコ手切れ粘着テープ - エスコ手切れ粘着テープ - エスコ手切れ粘着テープ - エスコ手切れ粘着テープ - エスコ手切れ粘着テープ - エスコ

手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。

用途結束、ラベル貼り、色分けなどに材質ポリエチレン幅(mm)48厚さ(mm)0.23シルバー長さ(m)9.1芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)93粘着力(N/10mm)8.21引張強度(N/10mm)45.53内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367987EA944RS-19
オープン
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする