曜日別特売

絶縁フェルール端子

絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ

100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。

適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366490EA538WB-6
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする