曜日別特売

耐水ペーパー

耐水ペーパー - エスコ

5枚入り。シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。耐水性のある基材処理を施してあります。研磨力を重視した構造。

粒度#150基材紙(Cwt)砥粒シリコンカーバイド質量(g/枚)19サイズ(mm)228×280内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71365388EA366ME-15
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする