エスコ
精密ヤスリ
チタンコーティング。
長さ(mm)
【コーティング】90
全長(mm)
180
目の粗さ
荒目
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366377
EA521VE-3A
先細 (6×1.2)
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366386
EA521VE-6A
丸 (3.2)
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください