エスコ
精密ヤスリ
セット内容:5本組(平・半丸)。スイス製。ニードルヤスリ・規格00、0、2。
材質
クロームスチール
全長(mm)
215
刃長(mm)
115
硬度
HRC66°
目の粗さ
中・細目
形状(mm)
半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4) 平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366411
EA521VS
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください