曜日別特売

精密ヤスリ

精密ヤスリ - エスコ精密ヤスリ - エスコ精密ヤスリ - エスコ精密ヤスリ - エスコ

スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。

材質クロームスチール全長(mm)160刃長(mm)80硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)楕円 (3.9×2.5)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366429EA521VX-52A
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする