曜日別特売

結露吸水テープ (厚手)

結露吸水テープ (厚手) - エスコ結露吸水テープ (厚手) - エスコ

入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:
、型板ガラス(平滑面・凸凹面):
、複層ガラス(平滑面・凸凹面):
、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。

材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1内容量1袋(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367960EA944KC-21
オープン
820
902(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする