エスコ
密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋)
蓋は、1点パッチン止式。
材質
本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366149
EA508SR-2
378
1.15
127×124
118×102
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366158
EA508SR-3
433
1.5
127×155
118×133
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください