曜日別特売

小物ボックス (運搬車用)

小物ボックス (運搬車用) - エスコ小物ボックス (運搬車用) - エスコ小物ボックス (運搬車用) - エスコ

取付フック幅は付属のスポンジでお好みの幅に調整できます(4枚付属)。スタッキング可能。

材質ポリプロピレン (本体・フレーム)幅(mm)取付フック:最大13サイズ外寸:380 (W)×210 (D)×143 (H)、 内寸:335 (W)×175 (D)×138 (H)耐荷重(kg)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366359EA520BD-5
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする