曜日別特売

扇風機 (リモコン付き)

扇風機 (リモコン付き) - エスコ扇風機 (リモコン付き) - エスコ扇風機 (リモコン付き) - エスコ扇風機 (リモコン付き) - エスコ扇風機 (リモコン付き) - エスコ

【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366815EA763F-53
オープン
9,600
10,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする