曜日別特売

扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)

扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) - エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) - エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) - エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) - エスコ

【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366806EA763F-51B
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする