エスコ
精密ニッパー・エンド
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)
130
刃長(mm)
6
切断能力(Φmm)
鉄線:0.5、銅線:0.8
硬度HRC(刃部)
58~60
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366456
EA535MF-1
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください