エスコ
角当て (ベルトスリング&荷締機)
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
用途
荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に
材質
強化プラスチック
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50以下
サイズ(mm)
135×90×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71368538
EA981N-12A
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください