曜日別特売

蛍光スプレー

蛍光スプレー - エスコ蛍光スプレー - エスコ蛍光スプレー - エスコ蛍光スプレー - エスコ

つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367926EA942EV-5
オープン
3,460
3,806(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする