大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載
◆定回転制御
負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。
◆圧倒的な低振動「AVT」
2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。
振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。
1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。
2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。
◆振り回され低減
ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。
※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。
◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。
※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。
◆防滴・防じん「アプト」
※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
◆クリーンな作業と取り回し性を両立
集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。
集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。
◆フィルタクリーニング
ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。
◆無線連動集じん
充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。
◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。
◆ハツリ可能3モード
作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。
◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。
◆回転数・打撃数調整ダイヤル付
・その他特長
ブレーキ付