曜日別特売

研磨リング (セラミック)

研磨リング (セラミック) - エスコ研磨リング (セラミック) - エスコ研磨リング (セラミック) - エスコ研磨リング (セラミック) - エスコ

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。専用アーバー:EA819GG-851。

材質セラミック高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材スチール、ステンレス、鋳鉄直径(mm)60内容量1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367366EA819GG-221#4016.68
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
71367375EA819GG-222#6014
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする