エスコ
研磨リング (アルミナ)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
材質
アルミナ
高さ(mm)
20
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
適合材
鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム
直径(mm)
30
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367111
EA819GG-41
#40
4.4
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367120
EA819GG-42
#60
3.6
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367129
EA819GG-43
#80
3.6
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367138
EA819GG-44
#150
3.2
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367147
EA819GG-45
#240
2.8
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください