エスコ
研磨リング (アルミナ)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。
材質
アルミナ
高さ(mm)
10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
適合材
鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム
直径(mm)
15
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366946
EA819GG-11
#60
1.2
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366955
EA819GG-12
#80
1
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366971
EA819GG-13
#150
1.04
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366980
EA819GG-14
#240
0.8
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
71366989
EA819GG-15
#320
1
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください