曜日別特売

研磨リング (アルミナ)

研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ研磨リング (アルミナ) - エスコ

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。

材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45内容量1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367217EA819GG-61#4010.4
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
71367226EA819GG-62#608.8
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
71367235EA819GG-63#808.4
オープン
805
886(税込)
翌日出荷
返品不可
71367251EA819GG-64#1507.2
オープン
805
886(税込)
翌日出荷
返品不可
71367260EA819GG-65#2407.6
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
71367269EA819GG-66#3206.8
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする