エスコ
研磨リング (アルミナ)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質
アルミナ
高さ(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
適合材
鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム
直径(mm)
15
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
#40
#60
#80
#120
#150
#240
#320
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366998
EA819GG-16
#40
3
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367007
EA819GG-17
#60
2.8
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367016
EA819GG-18
#80
2.6
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367025
EA819GG-19
#120
2.3
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367041
EA819GG-20
#150
2.4
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367050
EA819GG-21
#240
2.05
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367059
EA819GG-22
#320
2.08
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください